NN kabel NYCY 4X4/4mm2 RE CRN Eca [080042]

ŠIFRA 1114038 EAN 3838629022366 Drugi proizv. 080042
NN kabel NYCY 4 x 4/4 mm2 RE
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4/4
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.