NN kabel NYCY 5X2,5/2,5mm2 RE CRN Eca [080076]

ŠIFRA 2689365 EAN 3838629070046 Drugi proizv. 080076
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.