NN kabel NYY -J 1X35mm2 RM CRN Eca [010118]

ŠIFRA 2740408 EAN 4035996030706 Drugi proizv. 010118
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.