NN kabel NYY -J 1X95mm2 RM CRN Eca [010121]

ŠIFRA 2608748 EAN 4035996030737 KLAUS FABER AG 010121
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.