NN kabel NYY -J 3X240 SM/120mm2 SM CRN Eca [010014]

ŠIFRA 2723583 EAN 4035996030898 Drugi proizv. 010014
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 240 SM/120
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.