NN kabel NYY -J 4X10mm2 RE CRN [010029]

ŠIFRA 2607483 EAN 4035996031079 Drugi proizv. 010029
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.