• Privatna
  • NN kabel NYY -J 4X16mm2 RM CRN Eca

NN kabel NYY -J 4X16mm2 RM CRN Eca [112160097]

ŠIFRA 2789168 EAN 8591462035027 NKT CABLES 112160097
NN kabel NYY-J 0,6/1 kV 4X16mm2 RM črne barve Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.