NN kabel NYY -J 4X240mm2 SM CRN Eca [010035]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 240
- Oblik vodiča: SM
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.