NN kabel NYY -J 4X95mm2 SM CRN Eca [010042]

ŠIFRA 2608729 EAN 4035996031277 Drugi proizv. 010042
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.