NN kabel NYY -J 5X6mm2 RE CRN Eca [112400020G0500]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
- Oblik vodiča: RE
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.