NN kabel NYY -J 7X1,5mm2 CRN Eca [112400073S0500]

ŠIFRA 2784019 EAN 5907802001295 Drugi proizv. 112400073S0500
NN kabel NYY-J 0,6/1 kV 7X1,5mm2 črne barve Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.