NN kabel NYY -JZ 10X2,5mm2 RE CRN Eca [010056]

ŠIFRA 2696867 EAN 4035996031536 Drugi proizv. 010056
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 10
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.