NN kabel NYY -JZ 12X1,5mm2 RE CRN Eca [010057]

ŠIFRA 2741583 EAN 4035996031550 Drugi proizv. 010057
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.