NN kabel NYY -JZ 24X2,5mm2 CRN Eca [010068]

ŠIFRA 2738492 EAN 4035996031666 Drugi proizv. 010068
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 24
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.