NN kabel NYY -O 4X1,5mm2 RE CRN Eca [011553]

ŠIFRA 2741673 EAN 4035996040514 Drugi proizv. 011553
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.