NN kabel NYY -O 4X185mm2 CRN Eca [011010]

ŠIFRA 2741634 EAN 4035996032021 Drugi proizv. 011010
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 185
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.