NN kabel NYY -O 1X120mm2 RM CRN Eca [010077]

ŠIFRA 2602839 EAN 3838629070459 Drugi proizv. 010077
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 120
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.