NN kabel NYY -O 2X1,5mm2 REmm2 CRN Eca [010090]

ŠIFRA 2724930 EAN 3838629070480 Drugi proizv. 010090
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Nazivni presjek pomožne žile (mm2): RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.