NN kabel NYY -O 4X240mm2 SM CRN Eca [011531]

ŠIFRA 2603293 EAN 3838629070596 Drugi proizv. 011531
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 240
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.