NN kabel NYY -O 4X25mm2 RM CRN Eca [010106]

ŠIFRA 2603294 EAN 3838629070534 Drugi proizv. 010106
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 25
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.