NN kabel RV-K 1X150mm2 CRN Eca [3301150.]

ŠIFRA 2738703 EAN 8428722017281 Drugi proizv. 3301150.
NN kabel RV-K 1 x 150 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 150
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.