NN kabel RV-K 1X1,5mm2 CRN Eca [3301001M]
ŠIFRA 2738711
EAN 8428722028768
Drugi proizv.
3301001M
NN kabel RV-K 1 x 1,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.