NN kabel RV-K 1X16mm2 CRN Eca [3301016.]

ŠIFRA 2738678 EAN 8428722017212 Drugi proizv. 3301016.
NN kabel RV-K 1 x 16 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.