NN kabel RV-K 1X25mm2 CRN Eca [3301025.]

ŠIFRA 2738682 EAN 8428722017229 Drugi proizv. 3301025.
NN kabel RV-K 1 x 25 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 25
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.