NN kabel RV-K 1X35mm2 CRN Eca [3301035.]

ŠIFRA 2738684 EAN 8428722017236 Drugi proizv. 3301035.
NN kabel RV-K 1 x 35 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.