NN kabel RV-K 3G1,5mm2 CRN Eca [3303001M]

ŠIFRA 2738706 EAN 8428722017441 Drugi proizv. 3303001M
NN kabel RV-K 3G 1,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.