NN kabel RV-K 3G16mm2 CRN Eca [3303016G]

ŠIFRA 2739363 EAN 8428722017519 Drugi proizv. 3303016G
NN kabel RV-K 3G 16 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.