NN kabel RV-K 4G1,5mm2 CRN Eca [3304001M]

ŠIFRA 2739366 EAN 8428722017717 Drugi proizv. 3304001M
NN kabel RV-K 4G 1,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.