NN kabel RV-K 4G240mm2 CRN Eca [3304240G]
ŠIFRA 2739395
EAN 8428722072785
Drugi proizv.
3304240G
NN kabel RV-K 4G 240 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 240
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.