NN kabel RV-K 4X185mm2 CRN Eca [3304185.]

ŠIFRA 2738726 EAN 8428722017908 Drugi proizv. 3304185.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 185
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.