NN kabel RV-K 5G4mm2 CRN Eca 100 m [3305004.R100]
ŠIFRA 2739524
EAN 8428722060720
Drugi proizv.
3305004.R100
NN kabel RV-K 5G 4 mm2 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.