NN kabel RV-K 5G50mm2 CRN Eca [3305050.]
ŠIFRA 2738753
EAN 8428722018004
Drugi proizv.
3305050.
NN kabel RV-K 5G 50 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.