NN kabel E-AYY -J 4X16mm2 +1,5mm2 RE CRN Eca [9034208]

ŠIFRA 2733161 EAN 3838629034208 Drugi proizv. 9034208
Nizkonapetostni energetski kabel E- AYY 0,6/1 kV z Al vodniki, PVC izolacijo in PVC plaščem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Nazivni presjek pomožne žile (mm2): +1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.