NN kabel NA2XY -J 4X70mm2 +1,5mm2 SM CRN Eca [1231317]

ŠIFRA 1196809 EAN 3838629035564 Drugi proizv. 1231317
Nizkonapetostni energetski kabel NA2XY 0,6/1 kV z Al vodniki, XLPE izolacijo in PVC plaščem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 70
  • Nazivni presjek pomožne žile (mm2): +1,5
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.