NN kabel NYCWY 4X25/mm2 16mm2 CRN Eca [080025]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 25/
- Nazivni presjek pomožne žile (mm2): 16
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.