Fleksibilni kabel OLFLEX HEAT 260 C MC 4G2,5mm2 Eca [0091338]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: HEAT 260 C MC
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.