Instalacijski kabel FROR16 UNEL ošt. Y/G 7G1,5mm2 SIV Cca s3d0a3 100 m [FNZ15007GM100]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: UNEL ošt. Y/G
- Broj žila (X): 7
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.