Instalacijski kabel H05VV-F 3X4mm2 BIJ Eca BUBANJ [00304146]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: H05VV-F
- Broj žila (X): 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Boja plašta: bijela
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.