Instalacijski kabel H03VV-F 4X0,75mm2 CRN Eca 100 m [20604100180]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila (X): 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.