Instalacijski kabel H05VV-F 4X1mm2 BIJ Eca 100 m [20304150680]

ŠIFRA 1141135 EAN 8032771066505 Drugi proizv. 20304150680
Instalacijski kabel H05VV-F 4 x 1 mm2 BI Eca 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila (X): 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: bijela
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.