Instalacijski kabel H05VV-F 4X1mm2 CRN Eca 100 m [4102442]
ŠIFRA 1149221
EAN 8595067598505
Drugi proizv.
4102442
Instalacijski kabel H05VV-F 4 X 1 mm2 CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila (X): 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.