Instalacijski kabel H05VV-F 4X2,5mm2 CRN Eca 100 m [20304250180]

ŠIFRA 1149348 EAN 8032771066536 Drugi proizv. 20304250180
Instalacijski kabel H05VV-F 4 x 2,5 mm2 ČR 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila (X): 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.