Instalacijski kabel H05VV-F 5X0,75mm2 CRN Eca 100 m [20305100180]

ŠIFRA 1133055 EAN 8032771066550 Drugi proizv. 20305100180
Instalacijski kabel H05VV-F 5 x 0,75 mm2 ČR 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.