Instalacijski kabel H05VV-F 5X1mm2 CRN Eca 100 m [9048458]

ŠIFRA 1191226 EAN 803277106657 Drugi proizv. 9048458
Instalacijski kabel H05VV-F 5 X 1 mm2 CRN Eca 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.