Instalacijski kabel NYM -J 4X2,5mm2 SIV Eca 100 m VDE [221974]

ŠIFRA 1191383 EAN 4018730221974 Drugi proizv. 221974
Instalacijski kabel NYM – J 4 x 2,5 mm2 SI 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.