Instalacijski kabel NYM -J 5X6mm2 SIV Eca 50 m [172160008C0050]

ŠIFRA 1149391 EAN 4018730240012 Drugi proizv. 172160008C0050
Instalacijski kabel NYM – J 5 x 6 mm2 SI 50 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.