Instalacijski kabel (N)YM -J 5X6mm2 SIV Eca 100 m [172110021C0100]

ŠIFRA 2739862 EAN 5907802015018 Drugi proizv. 172110021C0100
Instalacijski kabel (N)YM – J 5 x 6 mm2 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.