Instalacijski kabel (N)YM (St)-J 5X6mm2 Eca [020318]

ŠIFRA 2734444 EAN 4035996092360 Drugi proizv. 020318
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: (St)-J
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.