Instalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G4mm2 SIV Cca s3d0a3 100 m [FRZ40003GM100]

ŠIFRA 2740553 EAN 3838629051724 Drugi proizv. FRZ40003GM100
Indtalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G 4mm 2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: UNEL Y/G Cca
  • Broj žila (X): 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
  • Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
  • Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
  • Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.