Instalacijski vod.brezhalogeni LAPP 90° H07Z-K 2,5mm2 BIJ [4726052]

ŠIFRA 2725857 EAN 4044774731124 LAPP 4726052
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LAPP
  • Vrsta kabela: H07Z-K
  • Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: v beli barvi
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.